B & P MANUFACTURING CRP2618-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 26 x 18 tuumaa, 750 lbs Kapasiteetti | AF7WVW 22RR23

B & P MANUFACTURING CRP2618-SY ramppi, alumiini, päällystetty keltainen, koko 26 x 18 tuumaa, kapasiteetti 750 lbs

Varastossa
Tuote: AF7WVW Malli: CRP2618-SYRistiviite: 22RR23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
VäriKeltainen
Pituus18 "
Kantavuus750 lb
MateriaaliAlumiini
Materiaalin paksuus3 / 16 "
pintalävistettyjä
Paino8 lb
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii reunakokoon (enintään 6 ")
    • Sivukisko (korotettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriPituusKokoPainoLeveysHinta
B & P MANUFACTURING CRP2727 reunakiveys, alumiini, 27 x 27 tuuman koko, 750 lbs Kapasiteetti | AE3QFE 5EPK1 CRP 2727-Hopea27 "--27 "€273.95
B & P VALMISTUS CRP3030-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 30 x 30 tuumaa, 750 lbs Kapasiteetti | AF7WVX 22RR24 CRP3030-SY-Keltainen30 "-15 lb30 "€326.59
B & P MANUFACTURING CRP2224 reunakiveys, alumiini, 22 x 24 tuuman koko, 500 lbs Kapasiteetti | CE8TAC CRP 2224500 lbs.--22 "x 24"--€110.26
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING CRP2618 reunakiveys, alumiini, 26 x 18 tuuman koko, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAD CRP 2618750 lbs.--26 "x 18"--€144.00
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS CRP2727-SY Kierrätysramppi, alumiini, päällystetty keltainen, koko 27 x 27 tuumaa, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAE CRP2727-SY750 lbs.Päällystetty keltainen-27 "x 27"--€278.84
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING CRP2736 reunakiveys, alumiini, 27 x 36 tuuman koko, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAF CRP 2736750 lbs.--27 "x 36"--€277.30
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS CRP2736-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 27 x 36 tuumaa, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAG CRP2736-SY750 lbs.Päällystetty keltainen-27 "x 36"--€301.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING CRP2618-SY ramppi, alumiini, päällystetty keltainen, koko 26 x 18 tuumaa, kapasiteetti 750 lbs
€191.28 / yksikkö