Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia.
Kern- ja Sohn PCB -sarjan tarkkuusvaa'at ovat tarkkuusvaa'at, jotka on suunniteltu laboratorio-, tutkimus- ja teollisuussovelluksiin, jotka vaativat tarkkoja ja luotettavia punnitustuloksia. Niissä on muovinen / ruostumaton teräs punnituslevy jäykkyyttä varten. Näissä vaaoissa on suuret näppäimet ja suurikontrastinen LCD-näyttö asetusten muuttamiseen ja painon helppoon lukemiseen. Ne on varustettu kumijaloilla turvalliseen ja luistamattomaan asentoon ja niissä on säädettävä ohjelma (CAL) tasapainon tarkkuuden nopeaa säätöä varten.