DAYTON Pienet huuhtelun merkkivalot, LED, 120V


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.16mA , Sähköliitäntä: 6 "johdinjohdot , IP-luokitus: 50, sinetillä 65 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Nailonrunko polykarbonaattilinssillä , Paneelin paksuus: Vähintään 0.030 " , Muoto: Pyöreä , Koko: 5/16 "asennushalk. , Jännite: 120 VAC/DC
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
22 NY59
Keltainen€8.64
B
22 NY57
Vihreä€8.65
C
22 NY58
punainen€8.44

Pienet huuhtelun merkkivalot, LED, 120V

Daytonin pienoishuuhtelun merkkivalot on suunniteltu osoittamaan koneen toimintatilaa. Ne sopivat ihanteellisesti asennettavaksi kytkimien ohjauspaneeleihin, autokoneisiin, busseihin, matkailuautoihin ja kodinkoneisiin. Niissä on nylonrunko ja polykarbonaattilinssi, jonka IP50-luokitus suojaa pölyltä. 6 tuuman johdot mahdollistavat helpon asennuksen suuriin ohjauspaneeleihin. Valitse laajasta valikoimasta miniatyyrihuuhteluvaloja, joita on saatavana vihreänä, punaisena ja keltaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?