Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERGODYNE 3101EXT työkaluhihna, yksi 42-54 tuuman 15 lb: n lukitusruuvi | AF7XRT 23MU31

ERGODYNE 3101EXT työkalunauha, yksi 42-54 tuuman 15 lb:n lukitusruuvi

Varastossa
Tuote: AF7XRT Malli: 3101EXTRistiviite: 23MU31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
VäriLime
TarvikkeetYksi jatkettu karabiini
LaitteistomateriaaliRuostumaton teräs
Pituus42 "- 54"
Linjan materiaaliNailonputkimaiset nauhat
Maks. Työkuorma15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi5609004000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SQUIDS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarvikkeetPituusHinta
ERGODYNE 3101 -nauhanaru, yksi 35-42 tuuman 15 paunan lukitusruuvi AB7JQX 23MU30 3101Yksi Carabineer35 "- 42"€32.24
ERGODYNE 3111 -työnauha kahdella 35-42 tuuman 15 lb: n lukitusruuvilla | AF7XRU 23MU32 3111Kaksoiskarabiini35 "- 42"€64.79
ERGODYNE 3111EXT -työnauha kahdella 42-54 tuuman 15 paunan lukitusruuvilla | AF7XRV 23MU33 3111 EXTKaksoispidennetty karabiini42 "- 54"€52.69
ERGODYNE 3311 työkaluhihna Twinleg 35-42 tuuman 15 paunan kolmilukko | AF7XRW 23MU34 3311Twin Leg Triple -karabiini35 "- 42"€84.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERGODYNE 3101EXT työkalunauha, yksi 42-54 tuuman 15 lb:n lukitusruuvi
€41.46 / yksikkö