Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 67 Tuuletussuojus Hi-Visibility Oranssi Pinlock | AG4PAY 34KW55

ERB SAFETY 67 Tuuletussuojus Hi-Visibility Oranssi Pinlock

Varastossa
Tuote: AG4PAY Malli: 67Ristiviite: 34KW55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
VäriHyvin näkyvä oranssi
Sopii hatun kokoon6-1/2 to 7-3/4
Yleinen tyyliEdessä reunat
Shell-materiaalipolyeteeni
TyyliRei'itetyt sivut
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6506103075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokorkki, valkoinen lukko | AG4PAP 34KW47 67Valkoinen€8.90
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokuppi, keltainen lukko | AG4PAQ 34KW48 67Keltainen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokorkki oranssi pinlock | AG4PAR 34KW49 67Oranssi€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokuppi, punainen lukko | AG4PAT 34KW50 67punainen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokuppi, sininen Pinlock | AG4PAU 34KW51 67sininen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolkutulppa, näkyvä keltainen lukko | AG4PAV 34KW52 67Hyvän näkyvyyden keltainen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolhunhattu vihreä pinlock | AG4PAW 34KW53 67Vihreä€9.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 67 Tuuletussuojus Hi-Visibility Oranssi Pinlock
€9.08 / yksikkö