Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 67 tuuletettu kolkutulppa, näkyvä keltainen lukko | AG4PAV 34KW52

ERB SAFETY 67 Tuuletussuojus Hi-Visibility Keltainen Pinlock

Varastossa
Tuote: AG4PAV Malli: 67Ristiviite: 34KW52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
VäriHyvän näkyvyyden keltainen
Sopii hatun kokoon6-1/2 to 7-3/4
Yleinen tyyliEdessä reunat
Shell-materiaalipolyeteeni
TyyliRei'itetyt sivut
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6506103075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokorkki, valkoinen lukko | AG4PAP 34KW47 67Valkoinen€8.90
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokuppi, keltainen lukko | AG4PAQ 34KW48 67Keltainen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokorkki oranssi pinlock | AG4PAR 34KW49 67Oranssi€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokuppi, punainen lukko | AG4PAT 34KW50 67punainen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolmiokuppi, sininen Pinlock | AG4PAU 34KW51 67sininen€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolhunhattu vihreä pinlock | AG4PAW 34KW53 67Vihreä€9.08
ERB SAFETY 67 tuuletettu kolkutulppa, musta pinlock | AG4PAX 34KW54 67Musta€9.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 67 Tuuletussuojus Hi-Visibility Keltainen Pinlock
€9.08 / yksikkö