Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 17954 Turvalasit savu kovaa takkia vaaleanpunainen | AB6UVB 22FF70

ERB SAFETY 17954 Turvalasit Smoke Hard Coat Full Pink

Varastossa
Tuote: AB6UVB Malli: 17954Ristiviite: 22FF70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriVaaleanpunainen
KehyssuunnitteluKoko
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliNaisten
Linssin päällystysKova takki
Linssin väriSavu
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriVaaleanpunainen
TemppelityyliTuuletettu muotoiltu
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyssuunnitteluTemppelin väriHinta
ERB SAFETY 17957 Turvalasit savu kovaa takkia täynnä AF7PPN 22FF69 17957KilpikonnankuoriFull-FrameKilpikonnankuori€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 17954 Turvalasit Smoke Hard Coat Full Pink
€16.31 / yksikkö