BRADY 1520-sarja, Letter Label


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 5 / 8 " , merkin leveys: 15 / 32 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 32 , Materiaali: Vinyyli , Kokonaiskorkeus: 3 / 4 " , Kokonaisleveys: 9 / 16 "
TyyliMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta (ei alv)
A
1520-
A1€24.65
B
1520-LTR SARJA
A läpi Z25€115.40
C
1520-B
B1€23.18
D
1520 -C
C1€24.03
E
1520-D
D1€21.98
F
1520-DSH
Ajatusviiva1€25.06
G
1520-E
E1€22.55
H
1520-F
F1€24.74
I
1520-G
G1€24.19
J
1520-H
H1€24.74
K
1520-I
I1€24.49
L
1520 XNUMX-J
J1€21.55
M
1520-K
K1€22.55
N
1520-L
L1€23.06
O
1520-M
M1€22.55
P
1520-N
N1€22.55
Q
1520-O-
O1€23.06
R
1520-P
P1€21.95
S
1520-R
R1€22.55
T
1520-S
S1€22.46
U
1520-T
T1€24.74
V
1520-U
U1€22.55
W
1520-v
V1€23.04
X
1520-W
W1€24.74
Y
1520-X
X1€21.98
Z
1520-Y
Y1€22.88
A1
1520-Z
Z1€22.55

1520-sarja, Letter Label

Brady 1520 -sarjan kirjetarroja käytetään ulkosovelluksissa tekstien korostamiseen. Niissä on vinyylirakenne, joka kestää hankausta ja niiden musteen tarttuvuus vähentää tehokkaasti tahattomien naarmujen ja naarmujen vaikutusta. Näissä kirjeetiketissä on kiiltävä viimeistely esteettisyyden ja paremman näkyvyyden vuoksi. Niiden käyttölämpötila on -40 - 82 astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?