Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 17957 Turvalasit savu kovaa takkia täynnä AF7PPN 22FF69

ERB SAFETY 17957 Suojalasit Smoke Hard Coat Full

Varastossa
Tuote: AF7PPN Malli: 17957Ristiviite: 22FF69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriKilpikonnankuori
KehyssuunnitteluFull-Frame
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliNaisten
Linssin päällystysKova takki
Linssin väriSavu
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriKilpikonnankuori
TemppelityyliTuuletettu muotoiltu
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyssuunnitteluTemppelin väriHinta
ERB SAFETY 17954 Turvalasit savu kovaa takkia vaaleanpunainen | AB6UVB 22FF70 17954VaaleanpunainenKokoVaaleanpunainen€9.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 17957 Suojalasit Smoke Hard Coat Full
€9.27 / yksikkö