ENPAC 4062-YE-D Roiskelava, 2 rumpua, tyhjennys | AC7EFK 38E655

ENPAC 4062-YE-D Roiskelava, 2 rumpua, tyhjennys

Varastossa
Tuote: AC7EFK Malli: 4062-YE-DRistiviite: 38E655

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,665.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus75.75 "
Pituus60 "
Kantavuus1500 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti58 gal.
Leveys37.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 4064-YE-D Roiskelava, 4 rumpua, viemäri, 6000 lbs. Kapasiteetti | AC7EFL 38E656 4064-YE-DKeltainen69 "65ft.3000 lbpolyeteeni66 gal.58 "€2,876.04
ENPAC 5117-YE rummun roiskesäiliölava, kapasiteetti 22 gallonaa, keltainen | AH3CKL 31DL84 5117-KYLLÄKeltainen6"53 "2400 lbKorkean tiheyden polyeteeni22 gal.29 "€332.17
ENPAC 5001-YE rummun roiskesäiliölava, 83 gallonaa, keltainen | AH3CKZ 31DM46 5001-KYLLÄKeltainen17 "50 "6000 lbKorkean tiheyden polyeteeni83 gal.50 "€787.79
ENPAC 5400-YE rummun roiskesäiliölava, kapasiteetti 66 gallonaa, keltainen | AH3CLA 31DM58 5400-KYLLÄKeltainen12 "54 "6000 lbKorkean tiheyden polyeteeni66 gal.54 "€603.55
ENPAC 5110-YE -työasema, 8-rumpu | CF3FWX 5110-KYLLÄKeltainen6"99 "8000 lbs.-77 Gallon53 "€1,190.53
ENPAC 5115-YE -työasema, 6-rumpuinen CF3FWY 5115-KYLLÄKeltainen6"77 "6000 lbs.-61 Gallon53 "€950.20
ENPAC 5116-YE -työasema, 4-rumpuinen CF3FWZ 5116-KYLLÄKeltainen6"53.5 "4000 lbs.-41 Gallon53.5 "€608.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4062-YE-D Roiskelava, 2 rumpua, tyhjennys
€2,665.70 / yksikkö