ENPAC 4064-YE-D Roiskelava, 4 rumpua, viemäri, 6000 lbs. Kapasiteetti | AC7EFL 38E656

ENPAC 4064-YE-D Roiskelava, 4 rumpua, viemäri, 6000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7EFL Malli: 4064-YE-DRistiviite: 38E656

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,876.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus69 "
Pituus65ft.
Kantavuus3000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ekotehokas, säänkestävä kovakantinen vuotolava, joka soveltuu enintään neljän 55 gallonan tynnyrin sisä- ja ulkotiloihin
    • Roll-top-malli käytettäväksi pienikokoisissa tiloissa tai missä avattavia ovia ei voida käyttää
    • Lukittavat liikkuvat ovet, jotka tarjoavat pääsyn yksikön molemmilta puolilta
    • Laajennettu pystytila ​​mahdollistaa rumpupumppujen ja suppiloiden käytön
    • Irrotettavat ritilät vuoto puhdistetaan helposti ja nopeasti
    • Mukana viemäri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 4062-YE-D Roiskelava, 2 rumpua, tyhjennys | AC7EFK 38E655 4062-YE-DKeltainen75.75 "60 "1500 lbpolyeteeni58 gal.37.25 "€2,665.70
ENPAC 5117-YE rummun roiskesäiliölava, kapasiteetti 22 gallonaa, keltainen | AH3CKL 31DL84 5117-KYLLÄKeltainen6"53 "2400 lbKorkean tiheyden polyeteeni22 gal.29 "€332.17
ENPAC 5001-YE rummun roiskesäiliölava, 83 gallonaa, keltainen | AH3CKZ 31DM46 5001-KYLLÄKeltainen17 "50 "6000 lbKorkean tiheyden polyeteeni83 gal.50 "€787.79
ENPAC 5400-YE rummun roiskesäiliölava, kapasiteetti 66 gallonaa, keltainen | AH3CLA 31DM58 5400-KYLLÄKeltainen12 "54 "6000 lbKorkean tiheyden polyeteeni66 gal.54 "€603.55
ENPAC 5110-YE -työasema, 8-rumpu | CF3FWX 5110-KYLLÄKeltainen6"99 "8000 lbs.-77 Gallon53 "€1,190.53
ENPAC 5115-YE -työasema, 6-rumpuinen CF3FWY 5115-KYLLÄKeltainen6"77 "6000 lbs.-61 Gallon53 "€950.20
ENPAC 5116-YE -työasema, 4-rumpuinen CF3FWZ 5116-KYLLÄKeltainen6"53.5 "4000 lbs.-41 Gallon53.5 "€608.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4064-YE-D Roiskelava, 4 rumpua, viemäri, 6000 lbs. Kapasiteetti
€2,876.04 / yksikkö