DAYTON Pneumaattiset täryttimet


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Max. Paine: 90 psi , Asennus: Pystysuora tai vaaka , Asennuslevy: Ei tarvita , Vibraattorin tyyppi: Mäntä
TyyliMalliKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
23Y180
Valurauta392-astetta F6"3.375 "3.38 "€454.02
A
23Y179
Valurauta392-astetta F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€469.60
B
23Y178
Polymeeri212-astetta F4.88 "2"2"€370.43

Pneumaattiset täryttimet

Daytonin pneumaattiset täryttimet on suunniteltu antamaan tarkka tärinäteho voimansiirtotoiminnoissa. Nämä mäntätyyppiset täryttimet ovat ihanteellisia elintarvike- ja kemiankäsittelyyn, kaivos- ja muovinvalmistussovelluksiin, ja niissä on polymeeri-/valurautakotelo, joka minimoi kulumisen jatkuvaa tärinää vastaan. Nämä vibraattorit voidaan asentaa pysty-/vaaka-asentoon asennuksen helpottamiseksi. Valitse näiden pneumaattisten täryttimien laajasta valikoimasta, saatavilla 2, 2.375 ja 3.375 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?