ANVIL Street T-paidat, luokka 150, takorauta


Suodattaa
Rungon materiaali: Takorauta , Luokka: 150 , Max. Paine: 300 psi @ 150 astetta F , Kyllästetyn höyryn paine: 150 psi , Temp. Alue: -20 - 150 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta (ei alv)
A
0310061809
FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "€24.16
A
0310062203
FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "€22.38
A
0310061601
FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "€20.55
A
0310062401
FNPT x FNPT x MNPT1"€29.99
A
0310062609
FNPT x FNPT x MNPT1.25 "€48.71
A
0310062807
FNPT x FNPT x MNPT1.5 "€74.62
A
0310063003
FNPT x FNPT x MNPT2"€136.57
A
0310064209
FNPT x FNPT x MNPT1-1 / 4 "x 1" x 1/4 "€69.64
A
0310062005
FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "€19.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?