Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PW1250 vesiputouspumppu ABS 3/32 hv 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 vesiputouspumppu ABS 3/32 HP 7 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZM Malli: PW1250Ristiviite: 38EF30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputouspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusETL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1
GPH vettä @ 1 Ft. pää1380
GPH vettä @ 10 Ft. pää120
GPH vettä @ 5 Ft. pää600
Korkeus6"
KoteloABS
HP3/32
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus9.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet19 / 64 "
Maks. Pää14 ft.
pistorasia1.5 "
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.871
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PW1250 vesiputouspumppu ABS 3/32 HP 7 psi 120V
€230.99 / yksikkö