Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V152 paineenalennusventtiili 3/8 tuuman Nptf-portti AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 Paineenalennusventtiili 3/8 tuuman Nptf-portti

Varastossa
Tuote: AB2LWA Malli: V152Ristiviite: 1MTG2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€733.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Maks. Öljyn virtaus1830 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiNPTF
Painetoiminto3 % toistettavuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac V152 paineenalennusventtiili on turvalaite, joka auttaa suojaamaan hydraulijärjestelmiä liialliselta paineelta ohjaamalla nestevirtausta, kun paine ylittää ennalta määritetyn rajan.

Ominaisuudet:

  • Enerpac V152 paineenalennusventtiilin säätöalue on 800 - 10000 psi, jolloin käyttäjä voi asettaa halutun painetason ja tarjoaa +/- 3 % toistettavuuden, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Tässä venttiilissä on paineasetus, jota voidaan suurentaa kääntämällä kahvaa myötäpäivään paineen säätämisen helpottamiseksi.
  • Sen öljyn virtausnopeus on 1830 kuutiometriä minuutissa, mikä mahdollistaa tehokkaan nesteen liikkeen hydraulijärjestelmässä.
  • Tässä paineenalennusventtiilissä on NPT- tai SAE-portit tiiviin tiiviyden varmistamiseksi ja vuotojen estämiseksi nimellispainetasoilla.
  • Se voidaan helposti asentaa mihin tahansa hydraulijärjestelmään, mikä helpottaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac HC9206C letku: Se tarjoaa luotettavan ja joustavan liitännän nesteen siirtoon hydraulijärjestelmissä, mikä varmistaa saumattoman integroinnin ja optimaalisen suorituskyvyn.
  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Se mahdollistaa painemittarien helpon liittämisen hydraulijärjestelmän paineen tarkkaa seurantaa ja mittaamista varten, mikä parantaa tarkkuutta ja hallintaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko Enerpac V152 paineenalennusventtiili automatisoituihin puristusjaksoihin?

V. Kyllä, tätä paineenalennusventtiiliä käytetään yleisesti automatisoimaan puristusjaksoja ja lisäämään turvallisuutta ja ohjausta hydraulijärjestelmissä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon paineenalennusventtiiliä valittaessa?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat järjestelmän maksimipaine, virtausnopeus, lämpötila ja käytettävän nesteen tyyppi.

K. Kuinka huoltaa Enerpac V152 paineenalennusventtiili?

A.

  • Suorita säännölliset silmämääräiset tarkastukset vaurioiden, korroosion tai vuotojen varalta.
  • Pidä venttiili ja ympäröivä alue puhtaana ja puhtaana liasta ja roskista.
  • Testaa venttiili säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii halutulla painealueella.
  • Jos venttiili on säädettävissä, kalibroi venttiili valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Voitele liikkuviin osiin tarvittaessa sopivaa rasvaa.
  • Tarkasta tiivisteet ja tiivisteet kulumien tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Ryhdy ehkäiseviin toimenpiteisiin korroosiota vastaan ​​syövyttävissä ympäristöissä.
  • Pidä ylläpitotoimista kirjaa seurantaa ja seurantaa varten.
  • Varmista, että huolto- ja korjaustyöt suorittaa pätevä henkilöstö.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttityyppiHinta
ENERPAC V152NV paineenalennusventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT€1,236.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V152 Paineenalennusventtiili 3/8 tuuman Nptf-portti
€733.78 / yksikkö