AKRO-MILS 30090 Shelfmax hyllylaatikot


Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 9 3 / 4 " , Sisäleveys: 5" , Pituus: 10 "- 12" , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 6 5 / 8 " , Paketin määrä: 10 , Leveys: 6 "- 8"
TyyliMalliVäriKantavuusHinta (ei alv)
A
30090SININEN
sininen20 lb€14.18
B
30090 SCLAR
Poista valinta30 lb€14.18
C
30090RED
punainen20 lb€14.18

30090 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30090 -sarjan ShelfMax-säiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, jossa on valssatut harjanteet ja vahvistetut sivureunat lujuuden, korroosionkestävyyden ja kestävyyden lisäämiseksi. Nämä 6 tuuman korkeat hyllysäiliöt pesivät yhdessä tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille ja poimivat telineet täytettynä. Niissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi tuotteisiin, useita jakajapaikkoja varaston erottamiseksi ja suuri tarra -alue tallennettujen tavaroiden tunnistamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä 11-5/8 x 6-5/8 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) ShelfMax-säiliöitä, saatavana sinisenä, kirkkaana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?