Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V152NV paineenalennusventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78

ENERPAC V152NV Paineenalennusventtiili 3/8-18 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWH Malli: V152NVRistiviite: 25TV78

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,263.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tapojen lukumäärä2
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiNPT
Painetoiminto3 % toistettavuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttityyppiHinta
ENERPAC V152 paineenalennusventtiili 3/8 tuuman Nptf-portti AB2LWA 1MTG2 V152NPTF€791.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V152NV Paineenalennusventtiili 3/8-18 4 GPM
€1,263.16 / yksikkö