ENERPAC SP-35 Hydraulinen rei'itys, jousipalautteinen sylinteri, kapasiteetti 35 tonnia | AC9UJQ 3KD34

ENERPAC SP-35 Hydraulinen rei'itys, jousipalautteinen sylinteri, kapasiteetti 35 tonnia

Varastossa
Tuote: AC9UJQ Malli: SP-35Ristiviite: 3KD34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,155.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä35 tonnin hydraulinen rei'itys
Koko35 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti4.58 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8462490050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac SP35 hydraulinen rei'itys on suunniteltu rei'ittämiseen materiaaleihin, kuten teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin. Hydraulijärjestelmä tarjoaa tarvittavan voiman työntämään meisti materiaalin läpi, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun teollisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Hydraulisessa Enerpac SP35 -lävistimessä on yksitoiminen jousipalautusmekanismi, joka mahdollistaa männän nopean vetäytymisen paineen vapautuessa.
  • Se on varustettu teräskotelolla, joka pitää muotit ja hydrauliset lävistystyökalut yhdessä ja helpottaa siirrettävyyttä.
  • Tämä Enerpac SP35 -hydraulinen meisti sisältää CR400-liittimen käytettäväksi kaikissa Enerpac-sylintereissä ja -pumpuissa, ja se voi lävistää 0.50 tuuman paksuista pehmeää terästä.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 10000 psi:n paineissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko lävistys- ja meistisarjat teroittaa tai vaihtaa?

V. Lävistys- ja meistisarjat ovat vaihdettavissa ja ne voidaan teroittaa, jos ne tylsistyvät.

K. Kuinka huollan tämän Enerpac SP35 -hydraulisen meistin?

A.

  • Tarkista hydraulinesteen tasot säännöllisesti.
  • Tarkasta letkut ja liittimet vuotojen tai vaurioiden varalta.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Varmista asianmukaiset jäähdytys- ja lepoajat pitkäaikaisen käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ENERPAC SP-35S Hydraulinen Punch, 35 tonnia | AD9DUD 4PU64 SP-35SHydraulinen rei'itys- ja stanssisarja€13,469.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SP-35 Hydraulinen rei'itys, jousipalautteinen sylinteri, kapasiteetti 35 tonnia
€10,155.88 / yksikkö