ENERPAC SP-35S Hydraulinen Punch, 35 tonnia | AD9DUD 4PU64

ENERPAC SP-35S hydraulinen rei'itys, 35 tonnia

Varastossa
Tuote: AD9DUD Malli: SP-35SRistiviite: 4PU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,469.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'itys- ja stanssisarja
Koko35 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Reiän muotoYmpyrä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti4.58 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.2725
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8462490050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Toimii käsi-, ilma- ja sähkökäyttöisillä pumpuilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ENERPAC SP-35 Hydraulinen rei'itys, jousipalautteinen sylinteri, kapasiteetti 35 tonnia | AC9UJQ 3KD34 SP-3535 tonnin hydraulinen rei'itys€10,155.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SP-35S hydraulinen rei'itys, 35 tonnia
€13,469.24 / yksikkö