Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3250013250 Hethread Koko, Kansiruuvi, 1/2-13 Kierrekoko, 2-1/2 Koko, 5Pk | AD6TQG 4AGP2

MICRO PLASTICS 3250013250 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2-1/2 koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TQG Malli: 3250013250Ristiviite: 4AGP2
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
€17.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus23 / 64 "
Head Typeura-
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma55,000/33,000 psi
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus1393 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013250 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2-1/2 koko, 5 Pk
€17.92 /pakkaus