Enerpac RWH121 ontto männän hydraulisylinteriä käytetään sovelluksissa, joissa kierretanko tai muut esineet täytyy kulkea männän keskustan läpi. Tämä muotoilu mahdollistaa monipuolisemmat sovellukset, kuten kiristyksen, testauksen tai voiman käytön ahtaissa tiloissa.
Ominaisuudet:
- Enerpac RWH121 onton männän hydraulisylinterissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
- Tässä hydraulisylinterissä on kierteitetyt kaulukset ja pohjan kiinnitysreiät, jotka helpottavat asennusta T-uriin ja pöytäpinnoille.
- Siinä on jousipalautustoiminto, joka helpottaa työkappaleen purkamista.
- Tämä hydraulisylinteri kestää jopa 13800 lb:n kuormituksen ja 5000 psi:n paineen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on ontto mäntäsylinteri?
A. Ontto männän sylinteri on eräänlainen hydraulisylinteri, jonka männässä on keskireikä, joka mahdollistaa kierretangon tai muiden lisälaitteiden kulkemisen.
K. Mikä on jousipalautusmekanismin rooli ontossa männän sylinterissä?
A. Jousen palautusmekanismi auttaa männän vetämisessä sisään, kun hydraulipaine vapautetaan. Se purkaa työkappaleen ja valmistelee sylinterin seuraavaa toimenpidettä varten.
K. Mitä eroa on hydraulisylinterillä ja pneumaattisella sylinterillä?
A. Hydraulisylinterit käyttävät paineistettua hydraulinestettä, kun taas pneumaattisissa sylintereissä käytetään paineilmaa. Hydraulisylinterit voivat tuottaa paljon korkeampia paineita ja tuottaa huomattavasti suuremman voiman verrattuna pneumaattisiin sylintereihin. Se tekee hydraulisylintereistä soveltuvia raskaaseen käyttöön, kun taas pneumaattisia sylintereitä käytetään kevyempiin tehtäviin.
K. Mitkä ovat hydraulisylinterin osat?
A.
- Sylinteripiippu: Päärunko tarjoaa tukea ja koteloa muille komponenteille.
- Mäntä: Sylinterimäinen komponentti, joka erottaa sylinterin kammioihin mahdollistaen nesteen toiminnan.
- Männänvarsi: Ulottuu männästä siirtääkseen voiman ulkoiseen kuormaan tai koneisiin.
- Laippa ja tiiviste: Kiinnittää männän varren ja sisältää tiivisteitä nestevuotojen estämiseksi.
- Päätykansi: Suljin- ja tukikomponentti, joka sijaitsee sylinterin säiliön päissä.
- Portit: Hydraulinesteen tulo- ja poistumiskohdat.
- Asennusvaihtoehdot: Useita tapoja kiinnittää sylinteri turvallisesti laitteisiin tai koneisiin.
- Vaimennuslaitteet: Laitteet, jotka vaimentavat iskuja ja vähentävät kulumista iskun lopussa.