Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RWH20 hydraulisylinteri, 2 tonnia, 5/16 tuuman iskunpituus | AF7YLK 23NP47

ENERPAC RWH20 hydraulisylinteri, 2 tonnia, 5/16 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YLK Malli: RWH20Ristiviite: 23NP47

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€939.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Keskireikä Dia.1/2 "-20 UNF
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen1.33 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A2.39 "
Mitat B2.06 "
Mitat D1 7/8"-16 UN
Mitat D11.79 "
Mitat F1"
Mitat H0.28 "
Ulottuvuus J0.12 "
Ulottuvuus K0.53 "
Mitta T0.87 "
Koko U1.38 "
Mitta V1/4 "-20 UNC
Dimension W1.5 "
Koko Z0.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4000 lbs.
Max. Käyttöpaine3000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.41 ov. sisään.
Männän tyyppiOntto
Tahti0.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412210075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat AMitta TKoko UMitta VDimension WKoko ZHinta
ENERPAC RWH120 ontto hydraulisylinteri, teräsrunko, 6 tonnia, kapasiteetti, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 neliömetriä2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,568.83
ENERPAC RWH121 hydraulisylinteri, 6 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 neliömetriä4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
ENERPAC RWH301 hydraulisylinteri, 18 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 neliömetriä6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RWH20 hydraulisylinteri, 2 tonnia, 5/16 tuuman iskunpituus
€939.99 / yksikkö