Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RWH120 ontto hydraulisylinteri, teräsrunko, 6 tonnia, kapasiteetti, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 ontto hydraulisylinteri, teräsrunko, 6 tonnia, kapasiteetti, 5000 psi

Varastossa
Tuote: AF7YLH Malli: RWH120Ristiviite: 23NP45

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€1,568.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Keskireikä Dia.0.77 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.76 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A2.54 "
Mitat B2.22 "
Mitat D2 3/4"-16 UN
Mitat D12.75 "
Mitat F1.38 "
Mitat H0.39 "
Ulottuvuus J0.19 "
Ulottuvuus K3/4 "-16 UNF
Mitta T0.61 "
Koko U2"
Mitta V1/3 "-18 UNC
Dimension W0.68 "
Koko Z0.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys13800 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.86 ov. sisään.
Männän tyyppiOntto
Tahti0.32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RWH-sarjan ontto mäntäsylinteri on ihanteellinen koneistussovelluksiin, hydraulipuristimiin ja testausasemiin
    • Varustettu mäntäpyyhkeillä, nikkelillä päällystetyillä männillä ja sisäisillä tuuletusaukoilla, jotka takaavat korroosionkestävyyden
    • Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen ahtaille alueille
    • Alustan kiinnitysreiät ja kierteitetyt kaulukset tarjoavat joustavuuden asennuksessa
    • Jousipalautus varmistaa työkappaleen sujuvan purkamisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat AMitta TKoko UMitta VDimension WKoko ZHinta
ENERPAC RWH121 hydraulisylinteri, 6 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 neliömetriä4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
ENERPAC RWH20 hydraulisylinteri, 2 tonnia, 5/16 tuuman iskunpituus | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 neliömetriä2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€939.99
ENERPAC RWH301 hydraulisylinteri, 18 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 neliömetriä6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RWH120 ontto hydraulisylinteri, teräsrunko, 6 tonnia, kapasiteetti, 5000 psi
€1,568.83 / yksikkö