ENERPAC RWH301 hydraulisylinteri, 18 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AF7YLL 23NP48

ENERPAC RWH301 hydraulisylinteri, 18 tonnia, 1 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YLL Malli: RWH301Ristiviite: 23NP48

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,817.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Keskireikä Dia.1.31 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen7.22 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A6.52 "
Mitat B5.52 "
Mitat D4 1/2"-12 UN
Mitat D14.49 "
Mitat F2.54 "
Mitat H0.85 "
Ulottuvuus J0.19 "
Ulottuvuus K1.31 "
Mitta T0.88 "
Koko U3.62 "
Mitta V3/8 "-16 UNC
Dimension W1.66 "
Koko Z0.62 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys36000 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys7.22 ov. sisään.
Männän tyyppiOntto
Tahti1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8412210075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat AMitta TKoko UMitta VDimension WKoko ZHinta
ENERPAC RWH120 ontto hydraulisylinteri, teräsrunko, 6 tonnia, kapasiteetti, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 neliömetriä2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,568.83
ENERPAC RWH121 hydraulisylinteri, 6 tonnia, 1 tuuman iskunpituus | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 neliömetriä4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
ENERPAC RWH20 hydraulisylinteri, 2 tonnia, 5/16 tuuman iskunpituus | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 neliömetriä2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€939.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RWH301 hydraulisylinteri, 18 tonnia, 1 tuuman iskunpituus
€2,817.94 / yksikkö