Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-55 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 5 tuuman iskunpituus, 4.9 tonnia | AE2QWZ 4Z484

ENERPAC RC-55 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 5 tuuman iskunpituus, 4.9 tonnia

Varastossa
Tuote: AE2QWZ Malli: RC-55Ristiviite: 4Z484

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€745.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.56 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/4"-20 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus8.5 "
Kauluslangan pituus1.13 "
Kaulalangan koko1 1/2"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus13.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys4.97 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Mäntä Dia.1"
Männän sisäkierteen koko3 / 4 "-16
Männän kierteen pituus0.56 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1"
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC55 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen ja voimakkaiden voimien tuottamiseen hydraulivoimalla. Se mahdollistaa yksisuuntaisen iskun ja voiman, joten se sopii hyvin tehtäviin, kuten pidennettyjen mäntien laskemiseen ja vetämiseen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC55 yleiskäyttöisessä hydraulisylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka tarjoavat erinomaisen kestävyyden, vähäisen kulumisen ja pienemmän vuotoriskin, mikä pidentää käyttöikää.
  • Siinä on vankka laakerijärjestelmä komposiittikulumisnauhoilla, mikä varmistaa poikkeuksellisen sivukuormituksen kestävyyden ja minimoi sylinterin kulumisen tasaisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä sylinterissä on kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät, jotka mahdollistavat vaivattoman asennuksen ja saumattoman integroinnin monenlaisiin sovelluksiin.
  • Se on varustettu vahvistetulla pysäytysrenkaalla, joka kestää raskaita kuormia ja ankaria käyttöolosuhteita, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn ja kestävyyden.
  • Tämä hydraulisylinteri on lisäksi varustettu esijännitetyllä Trio Hybrid -jousijärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean vetäytymisen ja parantaa merkittävästi yleistä tehokkuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac RC-55 yleiskäyttöisen hydraulisylinterin kantavuus?

V. Sen kantavuus on 20 tonnia.

K. Miten RC-55 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri estää saastumisen?

V. RC-108-sylinterissä on mäntäpyyhin, joka estää tehokkaasti likaantumisen. Pyyhin poistaa lian, roskat ja muut epäpuhtaudet männästä, mikä varmistaa sujuvan toiminnan ja pidentää sylinterin käyttöikää.

K. Mikä on yleiskäyttöisen hydraulisylinterin toimintaperiaate?

A. Tämä yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on suunniteltu yksitoimiseksi hydraulisylinteriksi, joka käyttää toimintaansa varten männän toisella puolella olevaa hydraulinestettä. Se ulottuu pumpun synnyttämän paineen kautta, kun taas sisäänveto saavutetaan joko kuorman painolla tai sisäänrakennetulla jousella. Tämä kokoonpano varmistaa tehokkaan ja luotettavan suorituskyvyn, mikä mahdollistaa raskaiden kuormien tehokkaan työntämisen tai nostamisen.

K. Mitä varotoimia tulee noudattaa onton männän hydraulisylinterin asennuksen aikana?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta.
  • Varmista hydraulilaitteiden vakaa ja turvallinen asennus ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin paino, tasapaino ja pintaolosuhteet.
  • Noudata asianmukaisia ​​lukitus-/merkintämenettelyjä estääksesi hydraulijärjestelmän tahattoman aktivoitumisen asennuksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-55 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 5 tuuman iskunpituus, 4.9 tonnia
€745.21 / yksikkö