Enerpac RC506 hydraulisylinteri toimii lineaarisena toimilaitteena, joka tarjoaa yksisuuntaisen iskun ja voiman offshore- ja meritekniikan sovelluksissa. Se on ihanteellinen käytettäväksi ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarvike- ja tuotantoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Tätä Enerpac RC506 yksitoimista, jousipalautteista hydraulisylinteriä käytetään rakennuslaitteissa tai valmistuskoneissa raskaiden kuormien nostamiseen ja tukemiseen.
- Siinä on teräsrunko, jossa on paistettu emaliviimeistely korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä Enerpac RC506 -yksitoimisessa jousipalautteisessa hydraulisylinterissä on Trio Bearing System parantaa kestävyyttä ja hybridijousipalautusjärjestelmä nopeampaa vetäytymistä ja ylivoimaista tuottavuutta varten.
- Siinä on ainutlaatuinen GR2-laakerirakenne ja suljetut tiivisteet vähentämään sylinterin kulumista.
- Tämä RC506 Enerpac -hydraulisylinteri on varustettu uudelleen suunnitellulla sylinterin kierteen suojalla ja esijännitetyllä jousella vetäytymisnopeuden parantamiseksi.
- Siinä on mäntä- ja kauluskierteet, jotka mahdollistavat paremman kiinnityksen, ja männänpyyhin, joka estää vieraiden epäpuhtauksien pääsyn sisään.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac CATS100 kallistettava satula: Se auttaa pidentämään Enerpac-sylinterin käyttöikää ja käyttää nitrohiiletyspintakäsittelyä erinomaisen korroosiosuojauksen saavuttamiseksi, mikä tarjoaa ammattimaisen ulkonäön koko sen käyttöiän ajan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tarkoitamme männän sylinterillä?
A. Hydraulisylinteriä männän kanssa tai ilman sitä kutsutaan mäntäsylinteriksi.
K. Mitä erilaisia hydraulisylintereitä on?
A. Yksitoimiset, kaksitoimiset, tandem-hydrauliset ja teleskooppiset/toimiset hydraulisylinterit ovat 4 erityyppistä hydraulisylinteriä.
K. Mitä nestettä käytetään hydraulisylintereissä?
A. Hydraulineste on kokoonpuristumaton öljy tai neste, jota käytetään hydraulisissa koneissa ja laitteissa voimansiirtoon. Vaikka tämän hydraulinesteen luomiseen voidaan käyttää lukuisia aineita, se on tyypillisesti valmistettu mineraalista, öljystä, vedestä tai synteettisistä materiaaleista.
K. Mikä on Enerpac RC-506 hydraulisylinterin suurin käyttöpaine?
A. 10000 psi.
K. Mikä on tämän hydraulisylinterin iskunpituus?.
V. Enerpac RC-506 -sylinterin iskunpituus on 6.25 tuumaa, mikä tarkoittaa, että mäntä voi kulkea 6.25 tuuman matkan sylinterin sisällä.