ENERPAC RC-504 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, terästoiminen, 50 tonnia, kapasiteetti | AE7NBH 5ZL51

ENERPAC RC-504 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, terästoiminen, 50 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE7NBH Malli: RC-504Ristiviite: 5ZL51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,594.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä3.75 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1.31 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus8.94 "
Kauluslangan pituus2.19 "
Kaulalangan koko5"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.75 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen11.04 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus12.94 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys55.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys44.18 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.81 "
Dia ulkopuolella.5"
Mäntä Dia.3.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC504 hydraulisylinteri on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat raskaita nostoja tai työntöjä rakennus-, valmistus-, infrastruktuuri- ja huoltoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC504 -hydrauliikkasylinterissä on teräsrakenne ja paistettu emaliviimeistely lisäävät kulutuskestävyyttä ja pidentävät käyttöikää.
  • Siinä on yksitoiminen mekanismi, joka käyttää nestettä männän toisella puolella pidentämiseen, kun taas jousitoiminto auttaa sisäänvetämisessä jatkuvassa käytössä.
  • Tässä hydraulisylinterissä on männänpyyhin lian vähentämiseksi ja uritettu männän satula, joka suojaa mäntää nostotehtävissä.
  • Siinä on kauluskierteet ja männän kierteet kiinnityksen helpottamiseksi, ja se sisältää pikaliittimen CR400-liittimen (liitännäksi CH-604-urosliittimeen) ja pölysuojuksen portin peittämiseksi, kun sitä ei käytetä.
  • Tässä Enerpac RC504 hydraulisylinterissä on esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen ja korkealaatuiset polyeteenitiivisteet vähentäen kulumista ja pidentävät käyttöikää.
  • Siinä on vahvistettu pysäytysrengas sivukuormituksen kestävyyden ja kestävyyden parantamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS100 kallistettava satula: Se mahdollistaa kuormien hallitun kallistuksen, mikä lisää monipuolisuutta ja tarkkuutta erilaisissa nosto- ja asemointisovelluksissa.
  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Se mahdollistaa painemittarien helpon liittämisen, mikä mahdollistaa hydraulipaineen tarkan seurannan käytön aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac RC504 hydraulisylinterin kapasiteetti?

V. Tämän hydraulisylinterin enimmäiskapasiteetti on 50 tonnia.

K. Onko merkin RC504 hydraulisylinteri kaksitoiminen vai yksitoiminen?

V. Enerpac RC504 -sylinteri on yksitoiminen sylinteri. Se kohdistaa voimaa vain yhteen suuntaan ja luottaa jousen ulkoisiin voimiin vetäytyäkseen.

K. Kuinka voin ohjata Enerpac RC504 -hydraulisylinteriä?

V. Pidentääksesi tai vetäksesi sisään merkin RC504-sylinteriä, sinun on ohjattava hydraulinesteen virtausta sylinteriin tai siitä ulos, mikä saavutetaan yhdistämällä sylinteri yhteensopivaan hydraulipumppuun tai venttiiliin, jonka avulla voit säätää hydraulipainetta .

K. Kuinka huoltaa Enerpac RC504 hydraulisylinteri?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri vuotojen, vaurioituneiden tiivisteiden tai liiallisen kulumisen varalta.
  • Puhdista sylinteri ja pidä se puhtaana liasta, roskista ja kosteudesta.
  • Varmista liikkuvien osien oikea voitelu käyttämällä suositeltuja voiteluaineita.
  • Säilytä sylinteriä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.
  • Suorita rutiinipainetestit tarkistaaksesi mahdolliset poikkeavuudet.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä alkuperäisiin Enerpac-osiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-504 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, terästoiminen, 50 tonnia, kapasiteetti
€2,594.59 / yksikkö