ENERPAC RC-502 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 55.2 tonnia, 2 tuuman iskunpituus | AE7NBG 5ZL50

ENERPAC RC-502 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 55.2 tonnia, 2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE7NBG Malli: RC-502Ristiviite: 5ZL50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,379.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä3.75 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1.31 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus6.94 "
Kauluslangan pituus2.19 "
Kaulalangan koko5"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.75 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen11.04 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus8.94 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys55.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys22.09 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.81 "
Dia ulkopuolella.5"
Mäntä Dia.3.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.03
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC502 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on ihanteellinen raskaiden koneiden ja laitteiden työntämiseen, nostamiseen, vetämiseen, taivutukseen ja pitämiseen korjaus- tai huoltotoimenpiteiden aikana teollisuusympäristöissä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS100 kallistussatula: Tämä satula saa maksimaalisen kosketuksen työkappaleeseen ja kestää raskaan kuorman kallistuksen vahingoittamatta mäntää.
  • Enerpac JBI50 pohjalevy: Se on erityisesti suunniteltu komponentti, jota käytetään hydraulijärjestelmissä tarjoamaan vakaa ja turvallinen alusta hydraulisylinterien tai muiden laitteiden asentamiseen. Se toimii vankana perustana varmistaen oikean kohdistuksen ja vakauden käytön aikana. Pohjalevy on tyypillisesti valmistettu kestävistä materiaaleista, kuten teräksestä, jotta se kestää raskaita kuormia ja tarjoaa pitkäkestoisen suorituskyvyn. Se on välttämätön lisävaruste hydraulisylinterien turvalliseen asennukseen erilaisissa teollisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa hydraulisylinteriä?

A.

    Varmista optimaalinen suorituskyky ja pidennä sylinterin käyttöikää noudattamalla näitä huoltovaiheita:
  • Puhdista sylinteri säännöllisesti lian, roskien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.
  • Tarkasta määräajoin, ettei männässä, tiivisteissä ja muissa osissa ole vuotoja, vaurioita tai epänormaalia kulumista.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkasta liitännät ja liittimet, että ne ovat kireät ja ettei niissä ole vaurioita tai kulumia.

K. Millaista nestettä käytetään Enerpac RC502 yleiskäyttöisessä hydraulisylinterissä?

A. Hydraulineste on kokoonpuristumaton öljy tai neste, jota käytetään voimansiirtoon hydraulikoneissa. Se voi olla mineraalipohjainen, öljypohjainen, vesipohjainen tai synteettinen. Nämä nesteet varmistavat hydraulijärjestelmien sujuvan ja tehokkaan toiminnan eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,637.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-502 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 55.2 tonnia, 2 tuuman iskunpituus
€2,379.83 / yksikkö