Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-50 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, seosterästä | AC9UKB 3KD48

ENERPAC RC-50 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, seosterästä

Varastossa
Tuote: AC9UKB Malli: RC-50Ristiviite: 3KD48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.13 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5.6mm
Base Advance Portiin0.75 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus1.63 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus2.25 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.62 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.31 "
Mäntä Dia.1"
Männän tyyppiVankka
Tahti0.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC50 yleiskäyttöinen yksitoiminen hydraulisylinteri on ihanteellinen raskaiden kuormien työntämiseen, vetämiseen, nostamiseen ja pitämiseen. Tämä hydraulisylinteri käyttää hydraulinestettä männän pidentämiseen ja työn suorittamiseen yhteen suuntaan ja on huolto- tai korjaustoimenpiteiden aikana.

Ominaisuudet:

  • Tämä Enerpac RC-50 -hydrauliikkasylinteri on suunniteltu yksitoimiseen käyttöön, joka tuottaa hydraulista voimaa yhteen suuntaan.
  • Siinä on teräsrakenne, mikä takaa luotettavuuden ja pitkäikäisyyden teollisissa ja mekaanisissa olosuhteissa.
  • Tässä Enerpac RC-50 -hydraulisylinterissä on paistettu emaliviimeistely, joka tarjoaa korroosionkestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac G2535L hydraulinen painemittari: Se sopii erinomaisesti hydraulisten paineiden mittaamiseen ja seurantaan erilaisissa teollisuussovelluksissa. Se tarjoaa tarkat tiedot järjestelmän ylläpitoon, suorituskyvyn arviointiin ja vianetsintään, mikä varmistaa turvalliset ja tehokkaat hydraulitoiminnot useissa eri koneissa ja laitteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä lisävarusteita toimitetaan Enerpac RC-50 yleiskäyttöisen yksitoimisen hydraulisylinterin mukana?

V. Mukana tulee CR400-liitin, pölysuojus ja kauluslankasuoja.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa hydraulisylinteriä sovellukseeni?

A.

  • Kuormituskyky
  • Aivojen pituus
  • Käyttöpaine
  • rakentaminen
  • Turvaominaisuudet

K. Mitkä ovat Enerpac RC50 yleiskäyttöisen hydraulisylinterin huoltovaiheet?

A.

    Varmista optimaalinen suorituskyky ja pitkäikäisyys noudattamalla näitä huoltovaiheita:
  • Varmista, että puhdistat sylinterin säännöllisesti lian, roskien tai muiden epäpuhtauksien poistamiseksi, jotka voivat haitata sen asianmukaista toimintaa.
  • Suorita perusteelliset tarkastukset havaitaksesi merkkejä vuodosta, vaurioista tai epätavallisesta kulumisesta männässä, tiivisteissä tai muissa sylinterin osissa.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkista liitännät ja liittimet varmistaaksesi, että ne on kiristetty kunnolla ja ettei niissä ole vaurioita tai liiallista kulumista.

K. Kuinka puhdistan tämän Enerpac RC-50 -yleiskäyttöisen yksitoimisen hydraulisylinterin?

A.

  • Poista irtonainen lika ja epäpuhtaudet varovasti kankaalla tai pehmeällä harjalla.
  • Käytä mietoa puhdistusliuosta pinttyneen lian puhdistamiseen välttäen kovia kemikaaleja.
  • Huuhtele sylinteri puhtaalla vedellä ja kuivaa se huolellisesti kosteuden aiheuttamien ongelmien välttämiseksi.
  • Tarkasta tiivisteet vaurioiden tai kulumisen varalta puhdistuksen aikana.
  • Levitä yhteensopivaa hydraulisylinterin voiteluainetta liikkuviin osiin tarvittaessa.
  • Kokoa laitteet uudelleen, paineista sylinteri ja suorita toimintatesti varmistaaksesi oikean toiminnan.

K. Mitä eroa on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

A. Yksitoimisissa hydraulisylintereissä on yksi portti, ja ne käyttävät hydraulista painetta männän pidentämiseen luottaen ulkoisiin voimiin, kuten painovoimaan vetäytyäkseen, kun taas kaksitoimisissa sylintereissä on kaksi porttia, jotka mahdollistavat hydraulisen paineen sekä työntäen että vetäytyvän männän sisään. parempaa hallintaa ja monipuolisuutta sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,637.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-50 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, seosterästä
€622.61 / yksikkö