ENERPAC RC-2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, hydraulisylinteri, 25 tonnia, 10000 PSI, teräsrakenne | AF2NGP 6W473

ENERPAC RC-2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, hydraulisylinteri, 25 tonnia, 10000 PSI, teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AF2NGP Malli: RC-2510Ristiviite: 6W473

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,405.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2.31 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1"
Koko25 sävyinen.
Romahtanut korkeus14.75 "
Kauluslangan pituus1.94 "
Kaulalangan koko3 5/16"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.56 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen5.16 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus25 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetin lisäys52.86 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.97 "
Dia ulkopuolella.3.38 "
Mäntä Dia.2.25 "
Männän sisäkierteen koko1 1/2 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.41 "
Tahti10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on ihanteellinen rakennus-, valmistus- ja maataloussovelluksiin, joissa raskaat nosto-, työntö- ja vetotehtävät vaativat luotettavan ja vankan yleiskäyttöisen hydraulisylinterin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistettu pysäytysrengas, joka parantaa kestävyyttä ja parantaa sivukuormituksen kestävyyttä.
  • Tässä laitteessa on korkealaatuinen polyeteenitiiviste, joka varmistaa alhaisen kulumisen ja tarjoaa pitkän käyttöiän.
  • Se sisältää CR400-liittimen, pölysuojuksen ja kauluksen kierresuojan lisätoimintojen ja sylinterin komponenttien suojaamiseksi.
  • Tässä yksikössä on kaulus- ja männänkierteet, joiden pohjassa on kiinnitysreiät kätevää kiinnitystä, helppoa asennusta ja eri sovelluksiin integrointia varten.
  • Se sisältää männänpyyhkijän, joka vähentää likaantumista, suojaa sisäosia ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Tässä laitteessa on lisäksi teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja varmistaa pitkän kestävyyden.
  • Siinä on esijännitetty Trio-hybridijousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Sitä käytetään painemittarien liittämiseen hydraulijärjestelmiin, mikä mahdollistaa hydraulisten painetasojen tarkan mittauksen ja valvonnan erilaisissa teollisissa sovelluksissa.
  • Enerpac REB25 Clevis Eye Base: Sitä käytetään turvallisena kiinnityspisteenä nosto- tai vetämissovelluksissa, mikä tarjoaa luotettavan ja tukevan yhteyden hydraulisylinterin ja nostettavan tai vedettävän kuorman välillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on männän rooli Enerpac RC2510 -hydrauliikkasylinterissä?

A. Mäntä erottaa sylinterin kahteen kammioon ja siirtää nesteen tuottaman hydraulisen voiman tankoon.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa oikeaa hydraulisylinteriä sovellukseeni?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat iskun pituus, kuormituskyky, käyttöpaine ja ympäristöolosuhteet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, hydraulisylinteri, 25 tonnia, 10000 PSI, teräsrakenne
€2,405.58 / yksikkö