WESCO 272936 -asteinen haarukkavaunu, punnitustarkkuus +/- 3.5 paunaan, 5000 paunaan | AG7JBN SPT27 / SPT27

WESCO 272936 Haarukkatrukki, punnitustarkkuus +/- 3.5 Lbs, kapasiteetti 5000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JBN Malli: 272936Ristiviite: SPT27 / SPT27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,893.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallet Jack w / Scale
VäriKeltainen
Haarukan korkeus laskettu2.9 "
Haarukan korkeus nostettu8"
Haarukan pituus47.5 "
Haarukan leveys7"
Kantavuus5000 lb
Kokonaiskorkeus48.25 "
Kokonaispituus62.5 "
kokonaisleveys27.5 "
Tappi205 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys27.5 "
Haarukoiden välinen leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 151.2
Laivan korkeus (cm)122.56
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)69.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukoiden välinen leveysPyörän materiaaliHaarukan pituusHinta
WESCO 272938 Haarukkatrukki, Punnitustarkkuus +/- 4.4 Lbs, 5000 Lbs Kapasiteetti | AG7JBP SPT22 / SPT22 2729385000 lb8.5 "Moldon polyuretaani47.5 "€4,150.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272936 Haarukkatrukki, punnitustarkkuus +/- 3.5 Lbs, kapasiteetti 5000 Lbs
€3,893.47 / yksikkö