Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC P-392 Kevyt hydraulinen käsipumppu, 10000 PSI Maksimipaine | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 kevyt hydraulinen käsipumppu, 10000 PSI maksimipaine

Varastossa
Tuote: AF2NGF Malli: P-392Ristiviite: 6W462

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,017.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A13.56 "
Mitat B21 "
Mitat C1.44 "
Mitat D3.93 "
Mitat E1.31 "
Mitat G3/8 "-18 NPTF
Mitat H20.56 "
Ulottuvuus J1.19 "
Mitat L7"
Mitta M0.63 "
Max. Virtaus nimellispaineella0.151 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa93 lbs.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe0.687 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe0.151 ov. sisään.
Mäntäisku1"
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Säiliön kapasiteetti55 ov. sisään.
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Käytettävä öljytilavuus55 ov. sisään.
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413500070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac P-392 hydraulista käsipumppua käytetään tuottamaan hydraulivoimaa, mikä mahdollistaa hydraulisylinterien, työkalujen ja laitteiden käytön. Se soveltuu raskaiden esineiden nostamiseen, metallin taivutukseen ja komponenttien puristamiseen yhteen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac P-392 2-nopeuksinen kevyt käsipumppu vähentää työntekijöiden väsymystä käyttämällä vähän kahvaa.
  • Siinä on lasilla täytetty nailonsäiliö ja nailonin kapseloitu alumiinipumpun pohja korroosionkestäväksi, mikä tekee siitä ihanteellisen märässä ympäristössä.
  • Tämä Enerpac hydraulinen käsipumppu on varustettu kahvalukolla, joka helpottaa kuljettamista.
  • Sen sähköä johtamaton lasikuitukahva suojaa käyttäjää sähköiskuilta.
  • Tässä hydraulisessa käsipumpussa on sisäinen paineenalennusventtiili, joka suojaa ylikuormitukselta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac 6 jalat, 10 jalat, 15 jalat ja 20 jalatLetkukokoonpanot: Nämä letkukokoonpanot on suunniteltu varmistamaan luotettava hydraulinesteen siirto, ja niiden tilavuuslaajeneminen on vähäistä paineen alaisena, mikä auttaa ylläpitämään hydraulijärjestelmän tehokkuutta.
  • Enerpac RSM-100 Jack sylinteri: Tämä yhdistelmä tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun nosto- ja asemointitehtäviin ahtaissa tiloissa minimaalisen korkeusprofiilin ansiosta.
  • Enerpac Yksitoiminen hydraulisylinteri: Se mahdollistaa luotettavat ja tarkat hydrauliset nosto- ja työntötoiminnot. Riippumatta siitä, teetpä raskaita tehtäviä tai monimutkaisia ​​projekteja, tämä lisävarustekakso varmistaa tehokkuuden ja tarkkuuden, joten se on olennainen osa hydraulityökalusarjaasi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämä Enerpac P-392 2-nopeuksinen kevyt käsipumppu on parempi kuin yksinopeuksinen pumppu?

V. Tämä kaksinopeuksinen käsipumppu vähentää kahvan iskuja jopa 78 % yksinopeiseen pumppuun verrattuna, mikä tekee nostamisesta helpompaa ja nopeampaa.

K. Kuinka huoltaa hydraulista käsipumppua?

A.

  • Tarkista pumppu vuotojen varalta ja vaihda kuluneet tiivisteet, jos sellaisia ​​on.
  • Puhdista suodattimet säännöllisesti.
  • Varmista asianmukainen voitelu ennen käyttöä.

K. Kuinka olla turvassa käyttäessäsi Enerpac P-392 -käsipumppua?

A.

  • Vältä yksikön ylikuormittamista.
  • Noudata asianmukaisia ​​nosto- ja asemointitekniikoita.
  • Käytä riittäviä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita.

K. Kuinka asentaa Intermatic CT2000 prosenttisyklin aikakytkin?

A.

  • Valitse mihin haluat asettaa ajastimen.
  • Löysää kannen ruuvia, nosta kansi pois ja irrota piirilevyn kaapeli.
  • Kiinnitä ajastin kunnolla 1 tai 2 ruuvilla, jotka sopivat hyvin, vähintään 8 AWG (ruuvit eivät sisälly toimitukseen). Tee tarvittaessa alareikä pohjaan poralla. Kun olet avannut, kiinnitä alempi reikä ruuvilla. Kiristä ruuveja tarpeen mukaan, mutta älä liikaa.
  • Liitä putkien navat putkeen ennen kuin liität ne kannattimeen. Kun olet asettanut navat kannattimeen, suorita tämä vaihe huolellisesti.
  • Kytke ajastin kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Varmista, että kellon virtajohdon liitännät vastaavat 120 tai 240 voltin AC-tulon vaatimuksia. Säädä SW1 oikeaan asentoon 120 V tai 240 V kellotehoa varten (ajastin lähetetään 240 V asennossa).
  • Tee kuormitusliitännät kuvan mukaisesti. Huomaa, että punaiset johdot on kytketty eristettyihin relekoskettimiin, jolloin kuorma saa virtaa eri piiristä/jännitteestä kuin 'Clock Power'. Syötä virtaa yhteen punaisista johtimista ja liitä toinen punainen johto kuormaasi.
  • Liitä kaikki maadoitusjohdot kannattimen maadoituskorvakkeeseen/ruuviin.
  • Aseta kansi takaisin suorittamalla vaihe 2 päinvastoin. Kytke piirilevyn liitin takaisin ja kiinnitä kansi kansiruuvilla (vältä liiallista kiristämistä).
  • Palauta lopuksi virta irrotus- tai katkaisijapaneelin ajastimeen.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko samanlaista Enerpac hydraulista käsipumppua korkeammalla paineluokituksella?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät hydraulista käsipumppua korkeammalla paineluokilla, voivat valita Enerpacin P2282 hydraulinen käsipumppu jonka paineluokitus on 40000 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AMitat HUlottuvuus JMitta MMitat PMitta QHinta
ENERPAC P141 kevyt hydraulinen käsipumppu, 20 kuutiometrin käyttööljy | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeus, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Yksinäinen näyttelijä8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Yksinäinen näyttelijä------€1,514.02
ENERPAC P-802 -pumppu, käsikäyttöinen AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
ENERPAC P202 käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä, yksitoiminen | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 4.75 tuuman kokonaisleveys | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 hydraulinen käsipumppu, kaksivaiheinen, 10000 PSI, lasikuitukahva | AD6MRB 46C559 P464-Kaksoisnäyttelijä8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC P-392 kevyt hydraulinen käsipumppu, 10000 PSI maksimipaine
€1,017.23 / yksikkö