Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RSM-100 matalakorkea litteä tunkkisylinteri, 44 tuuman isku, teräsrunkomateriaali | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 matalakorkea litteä tunkkisylinteri, 44 tuuman isku, teräsrunkomateriaali

Varastossa
Tuote: AC9UKG Malli: RSM-100Ristiviite: 3KD55
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
€959.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyys0.31 "
Pohjan asennusreikä Counter Reiän halk.0.422 "
Pohjan asennusreiän nousu1.44 "
Base Advance Portiin0.75 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus1.69 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus2.13 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.98 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.3.25 "x 2.19"
Mäntä Dia.1.5 "
Mäntä kiinnitysreikään1.34 "
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä0.04 "
Tahti0.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerapc RSM-100 litteä tunkkisylinteri on ihanteellinen yleisiin nosto- ja tuotantosovelluksiin rajoitetuissa tiloissa. Siinä on matala kokoontaittuva korkeus, tasaiset sivut ja lyhyt iskunpituus turvallisuuden ja vakauden takaamiseksi sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RSM-100 hydraulisylinterissä on kompakti, litteä rakenne ahtaissa tiloissa käytettäväksi.
  • Siinä on yksitoiminen jousipalautusmekanismi.
  • Tämä hydraulisylinterin tunkki on varustettu CR-400-liittimellä minimaalisen vuodon varmistamiseksi ja pölysuojalla, joka estää likaantumisen, pölyn ja lian.
  • Se tarjoaa kromattuja teräsmäntiä, joissa on uritetut männänpäät, jotka eivät vaadi satulaa.
  • Tässä Enerpac hydraulisessa nostotunkissa on paistettu emaliviimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Hydrauliletku HC9206C: Tämä letku on ihanteellinen hydraulinesteen siirtämiseen sylinteristä muihin hydraulikomponentteihin.
  • Enerpac GA45GC painesovitin: Tämä kokoonpano on hyödyllinen tämän Enerpac-lattanostinsylinterin tuottaman paineen valvomiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Enerpac RSM-100 matalakorkuista litteää nosturisylinteriä huolletaan?

A.

  • Sylinterin puhdistus säännöllisin väliajoin.
  • Voitele sylinteri säännöllisesti.
  • Tarkasta tiivisteet ja liitokset vuotojen varalta.

K. Mikä on tämän Enerpac-lattatunkin hydraulisylinterin suurin käyttöpaine?

A. 10000 psi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä litteän nostimen hydraulisylintereitä?

A.

  • Käytä nostinsylinteriä vain sen määritetyn kantavuuden rajoissa.
  • Varmista, että kuorma on vakaa ja oikein sijoitettu nosturille.
  • Käytä asianmukaisia ​​tukijalkoja tai lohkoja kuorman kiinnittämiseen noston jälkeen.
  • Tarkasta säännöllisesti tunkin sylinteri vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Pidä työskentelyalue vapaana esteistä ja säilytä oikea jalansija.
  • Vältä tunkin sylinterin ylikuormittamista tai sivukuormitusta.
  • Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten käsineitä tai suojalaseja.

K. Mitä etuja hydraulisilla nosturin sylintereillä on pneumaattisiin nosturin sylintereihin verrattuna?

A.

  • Hydraulijärjestelmät voivat tuottaa suurempia voimia kuin pneumaattiset järjestelmät, jolloin hydraulinostin sylinterit voivat nostaa raskaampia kuormia.
  • Hydraulijärjestelmät mahdollistavat hienommat säädöt ja tarkemman nosto- tai laskuprosessin hallinnan.
  • Hydrauliset nosturisylinterit laskeutuvat hitaammin kuin pneumaattiset sylinterit, mikä parantaa turvallisuutta ja hallintaa laskutoimien aikana.
  • Hydraulijärjestelmät soveltuvat pitkäaikaiseen käyttöön, koska ne voivat toimia jatkuvasti ilman ilmakompressoreita tai paineilmavarastoja.
  • Hydrauliset nosturisylinterit ovat kompakteja ja niillä on suurempi teho/koko-suhde, mikä tekee niistä sopivia sovelluksiin, joissa tilaa on rajoitetusti.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Bussmann 15600-04-20 -sulakepaneelin?

A.

  • Irrota virtalähde.
  • Pyyhi paneelin ulkopuoli pehmeällä, kuivalla liinalla.
  • Tarkista löysät liitokset.
  • Kytke virta uudelleen ja testaa toiminta.
  • Toista säännöllisin väliajoin huoltoa varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyysPohjan asennusreikä Counter Reiän halk.Max. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Mäntä kiinnitysreikäänSatulan ulkonema männästäHinta
ENERPAC RSM-300 matalakorkuinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, 2.88 tuuman sylinterin reikä, kapasiteetti 30 tonnia | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 neliömetriä0.44 "0.625 "32.4 lyhyttä tonnia.3.25 ov. sisään.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€1,838.38
ENERPAC RSM-50 yksitoiminen hydraulisylinteri | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 neliömetriä0.17 "0.321 "4.9 lyhyttä tonnia.0.25 ov. sisään.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "€663.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC rsm-100 matalakorkea litteä tunkkisylinteri, 44 tuuman isku, teräsrunkomateriaali
€959.21 / yksikkö