Enerpac P2282 ultrakorkeapaineinen hydraulipumppu sekä hydraulisylinteri, integroitu hydrauliventtiili ja järjestelmäkomponentit, kuten hydrauliliittimet, letkut ja mittarit muodostavat hydraulijärjestelmän kuormien nostamiseksi, laskemiseksi, vetämiseksi ja työntämiseksi tiettyyn iskunpituuteen asti. Tämä kaksivaiheinen hydraulipumppu tarjoaa nopeamman täytön ja lyhentää kiertoaikoja offshore-, meri-, konepaja-, ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- sekä elintarvike- ja tuotantosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Enerpac P2282 -hydraulipumppu soveltuu nostoon tai paineen kohdistamiseen satunnaisissa sovelluksissa.
- Tässä Enerpac-hydraulipumpussa P2282 on suuri vapautusnuppi paineenvapautuksen ohjaamiseen.
- Se tarjoaa maksimipaineen 200 psi ensimmäisessä vaiheessa ja 40000 XNUMX psi toisessa vaiheessa.
- Tämä P-2282 Enerpac -hydraulipumppu voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan pään ollessa alaspäin.
- Sen säiliöön mahtuu 60 kuutiometrin käyttökelpoista hydrauliöljyä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac CL918900SR Kahvakokoonpano: Tätä kahvakokoonpanoa käytetään korvaamaan tämän pumpun vanhat, vaurioituneet tai kuluneet kahvat.
- Tuotemerkin Laipan mutteritulppa: Se tarjoaa turvallisen ja luotettavan liitännän pumpun optimaalista suorituskykyä varten.
- Enerpac 2-tie sulkuventtiilit: Tämä venttiili mahdollistaa tarkan ohjauksen ja kätevän hydraulivirran katkaisun vaativissa sovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvallisuusominaisuuksia tässä Enerpac P2282 ultrakorkeapaineisessa hydraulipumpussa on?
A. Tämän hydraulipumpun säiliössä on ylipainesuoja ja sisäinen paineenalennusventtiili, joka suojaa yksikköä ylipaineen kertymisen varalta.
K. Mikä on tämän Enerpac P2282 ultrakorkeapaineisen hydraulipumpun portin koko?
V. Tässä hydraulipumpussa on 3/4 tuuman-16 UNF-portti hydrauliletkujen liittämistä varten.
K. Mistä tämä Enerpac P2282 ultrakorkeapaineinen hydraulipumppu on tehty?
V. Sen alumiinirungossa on lasilla täytetty nailonsäiliö ja teräskahva, jotka takaavat kevyen, rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden.
K. Mikä hydraulisten käsipumppujen versio tarjoaa alhaisimman paineen?
A. Tuotemerkin P18 hydraulipumppu on alhaisin paineluokitus 2850 psi ja se on saatavana Raptor Supplies.