WESCO Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 1500 Lbs


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 6" , Voimanlähteenä: Akku
TyyliMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.LatauskeskusHinta (ei alv)
A
261060
1500 lb76 "94 "30 "36 "18 "€8,530.77
A
261085
1500 lb76 "94 "20 "26 "15 "€9,451.37
B
261076
1500 lb80 "94 "15 "21 "15 "€7,044.03
B
261074
1500 lb60 "72 "15 "21 "15 "€6,834.07
A
261070
1500 lb86 "104 "35 "50 "24 "€10,385.64
A
261059
1500 lb64 "83 "30 "36 "18 "€8,072.28
A
261086
1500 lb86 "104 "20 "26 "15 "€11,086.65
A
261084
1500 lb64 "83 "20 "26 "15 "€9,349.31
A
261080
1500 lb64 "83 "15 "21 "15 "€8,069.78
A
261079
1500 lb56 "72 "15 "21 "15 "€8,359.21
B
261072
1500 lb68 "83 "30 "36 "18 "€8,259.82
A
261069
1500 lb76 "94 "35 "50 "24 "€9,945.95
A
261068
1500 lb64 "83 "35 "50 "24 "€10,203.85
A
261083
1500 lb56 "72 "20 "26 "15 "€9,214.09
A
261061
1500 lb86 "104 "30 "36 "18 "€9,333.59
A
261082
1500 lb86 "104 "15 "21 "15 "€10,159.01
A
261081
1500 lb76 "94 "15 "21 "15 "€8,994.34
B
261073
1500 lb80 "94 "30 "36 "18 "€8,453.37
B
261078
1500 lb90 "104 "30 "36 "18 "€8,681.54
B
261077
1500 lb90 "104 "15 "21 "15 "€7,569.97
B
261075
1500 lb68 "83 "15 "21 "15 "€7,287.67
A
261067
1500 lb86 "104 "50 "56 "24 "€11,026.09
A
261066
1500 lb76 "94 "50 "56 "24 "€10,388.99
A
261065
1500 lb64 "83 "50 "56 "24 "€9,763.83
A
261064
1500 lb86 "104 "42 "48 "24 "€9,321.39
A
261063
1500 lb76 "94 "42 "48 "24 "€9,002.50
A
261062
1500 lb64 "83 "42 "48 "24 "€8,787.04
B
261071
1500 lb60 "72 "30 "36 "18 "€8,490.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?