MORSE DRUM 309-sarjan rumpupullot


Morse Drum 309 -sarjan rumpurumpuja käytetään rumpujen sisällön sekoittamiseen, mikä tekee niistä ihanteellisia kemian-, lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Suodattaa
Rumpu Dia .: 18 "- 23.5" , rummun korkeus: 29 "- 37" , Rummun koko: 30-55 gal. , HP: 1 hv , Paine: 40 psi
TyyliMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta (ei alv)
A
309-
----14 RPM-€8,632.91
A
309-E1-50
-1110/220V AC-12 RPM-€9,441.41
A
309-E3-575
-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
A
309-1-50-CE
------€16,637.73
A
309-E3-50
-3230/400V AC-12 RPM-€9,441.41
A
309-1
-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
A
309-3
-3230/460V AC-14 RPM-€8,111.73
A
309-E1
-1115/230V AC-14 RPM-€8,906.86
A
309-E3
-3208-230/460V AC-14 RPM-€9,508.23

309-sarjan rumpupullot

Morse Drum 309 -sarjan rumpukuivaimet pitävät suljettuja rumpuja kulmassa ja pyörittelevät niitä kulmasta kulmaan homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi. Niihin mahtuu 55/30 gallonan muovi-, teräs- tai kuiturumpuja, ja ne toimivat räjähdyssuojatuilla / ilma- / invertteri- / TEFC-tyyppisillä moottoreilla, joiden nopeus on enintään 14 RPM. Nämä juomalasit pystyvät käsittelemään ainesosia, joiden kapasiteetti on jopa 800 lb, ja mahdollistavat pystyssä olevan rummun lataamisen nosturin tai Morsen koukun alla olevan rumpunostimen avulla.

Ominaisuudet

  • Näitä rumpurumpuja voidaan käyttää helposti muovi-, teräs- tai kuitutynnyreillä.
  • Ne pyörittävät rumpuja kiinteällä nopeudella 14 rpm.
  • Näissä 55 gallonan rumpurumpuissa on kolmivaiheiset invertterikäyttöiset moottorit.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Morse-rumpu 92-sarjan rummunnostimet: Näitä koukun alla olevia rumpunostimia käytetään rumpujen nostamiseen ja niiden asettamiseen näille juomarumpuille.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka varmistan oikean tasapainon ja vakauden, kun käytän rumpujen käsittelylaitteita?

Tasapainon ja vakauden varmistamiseksi keskitä rumpu aina laitteen tartunta- tai tukimekanismeihin. Vältä myös epätasaista lastausta tai laitteen painokapasiteetin ylittämistä.

Miten nämä sähkökäyttöiset juomalasit ovat parempia kuin manuaaliset yksiköt?

Nämä sähkömallit lisäävät tehokkuutta ja vähentävät käsityötä. Ne ovat hyödyllisiä raskaiden rumpujen käsittelyssä tai toistuvissa nostotehtävissä.

Mikä on näiden rumpurumpujen kantavuus?

Nämä juomalasit voivat toimia täysillä tynnyreillä, jotka painavat jopa 800 naulaa, ja tynnyreillä, jotka ovat vain puoliksi täynnä ja painavat jopa 400 lb.

Miksi on yksinkertaisempaa työskennellä täydellä rummulla kuin puolella?

Morse Drum 55 gallonan rumpurumpu pystyy käsittelemään täysiä rumpuja paremmin, koska osittain täynnä rumpu menettää tasapainon pyöriessään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?