Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GA1 -mittarisovitin, 1/4 tuuman mittariportti | AD6MRP 46C572

ENERPAC GA1-mittarisovitin, 1/4 tuuman mittariportti

Varastossa
Tuote: AD6MRP Malli: GA1Ristiviite: 46C572
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
€144.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittasovitin
Mitat A2.81 "
Mitat B1.14 "
Mitat C1/2 "NPTF
Mitat D3/8 "NPTF
Mitat E3/8 "NPTF
Mitat F1.25 "
Naisen päätykoko3 / 8 "
Nainen päätytyyppiNPTF
Mittariportin koko1 / 2 "
Mittariportin tyyppiNPTF
Tuloaukon tyyppiNPTF
Miesten päätykoko3 / 8 "
MiespäätytyyppiNPTF
Max. Käyttöpaine10000 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa) (3/8)
    • (M) NPT-sovitus (tuumaa) (3/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMittariportin kokoMiesten päätykokoHinta
ENERPAC GA-2 -sovitinmittari, 1/2 tuuman NPT-mittariportti, 10000 psi, 6.1 tuumaa | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€151.16
ENERPAC GA-3 -sovitinmittari, 700 bar, 1/4 tuuman NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€144.15
ENERPAC GA-4 -sovittimen mittari | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€146.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GA1-mittarisovitin, 1/4 tuuman mittariportti
€144.66 / yksikkö