EMPIRE TV14G -hengitysturbiini | AB9CYY 2C532

EMPIRE TV14G-tuulettimen turbiini

Varastossa
Tuote: AB9CYY Malli: TV14GRistiviite: 2C532

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin tuuletin
MateriaaliGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä
Kokonaiskorkeus19.75 "
kokonaisleveys22.75 "
vaatiiTukiasema uusille asennuksille
TyyppiTuuliohjattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.71
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerointijärjestelmä (sisältää öljyttömän pronssi-ylemmän laakerin ja alemman työntövoiman kuulalaakerin)
    • Piristävä (ulkoinen)
    • CFM @ 4 MPH tuuli (700)
    • Kurkku Dia. (Tuumaa) (14)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EMPIRE TV06G -tuulettimen turbiini 6 tuumaa | AB9CYU 2C528 TV06GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä14.5 "12.75 "€154.68
EMPIRE TV08G tuulettimen turbiini 8in | AB9CYV 2C529 TV08GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä15 "14.25 "€171.86
EMPIRE TV10G -hengitysturbiini | AB9CYW 2C530 TV10GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä16.25 "16.25 "€173.85
EMPIRE TV12G-tuuletusturbiini | AB9CYX 2C531 TV12GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä17 "19 "€179.17
EMPIRE TV16G -hengitysturbiini | AB9CYZ 2C533 TV16GSinkitty teräs teräsraudoituksella21.75 "25.5 "€450.94
EMPIRE TV18G -hengitysturbiini | AB9CZA 2C534 TV18GSinkitty teräs teräsraudoituksella24 "29 "€490.53
EMPIRE TV20G -hengitysturbiini | AB9DAA 2C802 TV20GSinkitty teräs teräsraudoituksella25 1 / 5 "31.625 "€498.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE TV14G-tuulettimen turbiini
€224.45 / yksikkö