Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-6008-10 Traktorin etupyörän rengasventtiili - pakkaus 10 | AC6HCF 33W568

HALTEC TV-6008-10 traktorin eturenkaan venttiili - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HCF Malli: TV-6008-10Ristiviite: 33W568

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTraktorin etupyörän rengasventtiili
VäriMessinki
Pituus9 / 16 "
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko.453 ja .625 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-6008-10 traktorin eturenkaan venttiili - 10 kpl pakkaus
€50.43 /pakkaus