3M Läppälevy, tyyppi 27, keraaminen jyvä


Suodattaa
Hioma-aine: Keraaminen jyvä , Hiomatyyppi: Päällystetty , Asennusreiän koko: 7 / 8 "
TyyliMalliMaks. KierroslukuKokonaisdia.Hinta (ei alv)
A
769F
8,600 RPM7"€19.31
B
60440351439
8,600 RPM-€19.31
B
60440351595
8,600 RPM-€19.31
C
60440351447
8,600 RPM-€19.31
D
769F
12,000 RPM5"€13.36
E
60440351488
12,000 RPM-€13.36
F
60440351512
12,000 RPM-€13.36
G
60440351611
12,000 RPM-€13.36
H
60440351520
12,000 RPM-€13.36
I
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.56
J
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.56
K
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.56
L
60440351579
13,300 RPM-€9.56
M
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€16.10
N
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.90
O
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.90
P
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.90
Q
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "€9.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?