EMPIRE TV18G -hengitysturbiini | AB9CZA 2C534

EMPIRE TV18G-tuulettimen turbiini

Varastossa
Tuote: AB9CZA Malli: TV18GRistiviite: 2C534

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin tuuletin
MateriaaliSinkitty teräs teräsraudoituksella
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys29 "
vaatiiTukiasema uusille asennuksille
TyyppiTuuliohjattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)70.36
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerointijärjestelmä (sisältää öljyttömän pronssi-ylemmän laakerin ja alemman työntövoiman kuulalaakerin)
    • Piristävä (ulkoinen)
    • CFM @ 4 MPH tuuli (1200)
    • Kurkku Dia. (Tuumaa) (18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EMPIRE TV06G -tuulettimen turbiini 6 tuumaa | AB9CYU 2C528 TV06GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä14.5 "12.75 "€154.68
EMPIRE TV08G tuulettimen turbiini 8in | AB9CYV 2C529 TV08GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä15 "14.25 "€171.86
EMPIRE TV10G -hengitysturbiini | AB9CYW 2C530 TV10GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä16.25 "16.25 "€173.85
EMPIRE TV12G-tuuletusturbiini | AB9CYX 2C531 TV12GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä17 "19 "€179.17
EMPIRE TV14G -hengitysturbiini | AB9CYY 2C532 TV14GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä19.75 "22.75 "€224.45
EMPIRE TV16G -hengitysturbiini | AB9CYZ 2C533 TV16GSinkitty teräs teräsraudoituksella21.75 "25.5 "€450.94
EMPIRE TV20G -hengitysturbiini | AB9DAA 2C802 TV20GSinkitty teräs teräsraudoituksella25 1 / 5 "31.625 "€498.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE TV18G-tuulettimen turbiini
€490.53 / yksikkö