EMPIRE TV08G tuulettimen turbiini 8in | AB9CYV 2C529

EMPIRE TV08G -tuulettimen turbiini 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CYV Malli: TV08GRistiviite: 2C529

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin tuuletin
MateriaaliGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys14.25 "
vaatiiTukiasema uusille asennuksille
TyyppiTuuliohjattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.38
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerointijärjestelmä (sisältää öljyttömän pronssi-ylemmän laakerin ja alemman työntövoiman kuulalaakerin)
    • Piristävä (ulkoinen)
    • CFM @ 4 MPH tuuli (255)
    • Kurkku Dia. (Tuumaa) (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EMPIRE TV06G -tuulettimen turbiini 6 tuumaa | AB9CYU 2C528 TV06GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä14.5 "12.75 "€154.68
EMPIRE TV10G -hengitysturbiini | AB9CYW 2C530 TV10GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä16.25 "16.25 "€173.85
EMPIRE TV12G-tuuletusturbiini | AB9CYX 2C531 TV12GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä17 "19 "€179.17
EMPIRE TV14G -hengitysturbiini | AB9CYY 2C532 TV14GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä19.75 "22.75 "€224.45
EMPIRE TV16G -hengitysturbiini | AB9CYZ 2C533 TV16GSinkitty teräs teräsraudoituksella21.75 "25.5 "€450.94
EMPIRE TV18G -hengitysturbiini | AB9CZA 2C534 TV18GSinkitty teräs teräsraudoituksella24 "29 "€490.53
EMPIRE TV20G -hengitysturbiini | AB9DAA 2C802 TV20GSinkitty teräs teräsraudoituksella25 1 / 5 "31.625 "€498.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE TV08G -tuulettimen turbiini 8 tuumaa
€171.86 / yksikkö