ELOBAU KE21SF hätäpysäytyspainikkeen kontaktielementti

Tuote: CL7NBU Malli: KE21SF
€77.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti
Aktivointipolku6 mm
Pomppimisaika10 ms
Yhteydenottolomake2NC, 1NO
YhteystiedotHopeanitraatti
Tulos Jatkuva lämpövirta16A
Vika suojausKyllä
Asennusalhaalta
Max. Liitäntä poikkileikkaus2.5 neliömetriä
Max. Kosketusvastus0.02 ohmia
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Mekaaninen sykli1
Min. Käyttölämpötila-30 astetta C
Min. Varastointilämpötila-50 astetta C
Min. Vaihtovirta0.01A
Min. Kytkentäjännite5V AC / DC
AsennustyyppiAsetettu/salpattu
Turvakontaktien määrä (positiivisesti avautuva)2
Signalointikontaktien määrä (NO)1
Positiivinen avauspolku3 mm
SuojausluokkaLuokka II
Nimellisvirta Ie (induktiivinen kuorma)6 / 10 A
Nimellisvirta Ie (ohminen kuorma)10 / 16 A
Nimellinen eristysjännite600V
Nimelliskäyttövirta (Ie)3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA
Nimelliskäyttöjännite240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V
Nimellisjännite250 V AC / 440 V AC
RuuviliittimetKyllä
Käyttöikä1000000
Koko43.6 mm x 50.8 mm x 45.4 mm
Hyödyntöluokka15-AC/-13-DC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystiedotMin. KäyttölämpötilaMin. KytkentäjänniteNimellisjänniteKokoHinta
ELOBAU KE20 -kosketinelementti hätäpysäytyspainikkeelle | CL7MWP KE20-----€37.15
Tarjouspyyntö
ELOBAU KE20SF kosketinelementti hätäpysäytyspainikkeelle | CL7MZK KE20SFHopeanitraatti-30 astetta C5V AC / DC250/440 VAC43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm€62.10
Tarjouspyyntö
ELOBAU KE21 -kosketinelementti hätäpysäytyspainikkeelle | CL7MZQ KE21Hopean nikkeliseos-30 astetta +85 asteeseen asti. C5V DC---€52.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU KE21SF hätäpysäytyspainikkeen kontaktielementti
€77.91 / yksikkö