E JAMES & CO Kuminauha, säänkestävä, 60A


Suodattaa
Taustatyyppi: tarttuva , Väri: Musta , Durometri: 60A , Pidentymä: 300% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: EPDM-kumi , Max. Lämpötila: 225 F , Min. Temp. Luokitus: -40 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi , Tyyppi: Yleiskäyttöinen luokka
TyyliMalliPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
1600-1 / 2XTAPE
1 / 2 "2"€26.37
B
1600-1 / 2YTAPE
1 / 2 "4"€92.78
C
1600-1 / 2ZTAPE
1 / 2 "6"€85.40
A
1600-1 / 4XTAPE
1 / 4 "2"€35.24
C
1600-1 / 4ZTAPE
1 / 4 "6"€37.51
B
1600-1 / 4YTAPE
1 / 4 "4"€64.63
B
1600-1 / 8YTAPE
1 / 8 "4"€29.66
A
1600-1 / 8XTAPE
1 / 8 "2"€12.69
C
1600-1 / 8ZTAPE
1 / 8 "6"€24.23
B
1600-1 / 16YTAPE
1 / 16 "4"€27.02
C
1600-1 / 16ZTAPE
1 / 16 "6"€14.69
A
1600-1 / 16XTAPE
1 / 16 "2"€13.61
C
1600-1 / 32ZTAPE
1 / 32 "6"€9.65
A
1600-1 / 32XTAPE
1 / 32 "2"€7.22
B
1600-1 / 32YTAPE
1 / 32 "4"€17.33
A
1600-3 / 8XTAPE
3 / 8 "2"€21.41
C
1600-3 / 8ZTAPE
3 / 8 "6"€61.82
B
1600-3 / 8YTAPE
3 / 8 "4"€73.04
A
1600-3 / 16XTAPE
3 / 16 "2"€16.64
C
1600-3 / 16ZTAPE
3 / 16 "6"€30.35
B
1600-3 / 16YTAPE
3 / 16 "4"€40.12
C
1600-3 / 32ZTAPE
3 / 32 "6"€18.87
B
1600-3 / 32YTAPE
3 / 32 "4"€32.03
A
1600-3 / 32XTAPE
3 / 32 "2"€16.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?