ELOBAU KE21 hätäpysäytyspainikkeen kontaktielementti

Tuote: CL7MZQ Malli: KE21
€52.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti
Aktivointipolku6 mm
Pomppimisaika10 ms
Leveys50.8 mm
YhteystiedotHopean nikkeliseos
Tulos Jatkuva lämpövirta16A
Korkeus43.6 mm
ValaistusEi
Max. Kosketusvastus0.02 ohmia
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Min. Käyttölämpötila-30 astetta +85 asteeseen asti. C
Min. Varastointilämpötila-50 astetta C
Min. Vaihtovirta0.01A
Min. Kytkentäjännite5V DC-
AsennustyyppiAsetettu/salpattu
Positiivinen avauspolku3 mm
Nimellisvirta6 / 10 A
Nimellinen eristysjännite600V
Paksuus27.3 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystiedotMin. KäyttölämpötilaMin. KytkentäjänniteNimellisjänniteKokoHinta
ELOBAU KE20 -kosketinelementti hätäpysäytyspainikkeelle | CL7MWP KE20-----€37.15
Tarjouspyyntö
ELOBAU KE20SF kosketinelementti hätäpysäytyspainikkeelle | CL7MZK KE20SFHopeanitraatti-30 astetta C5V AC / DC250/440 VAC43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm€62.10
Tarjouspyyntö
ELOBAU KE21SF kosketinelementti hätäpysäytyspainikkeelle | CL7NBU KE21SFHopeanitraatti-30 astetta C5V AC / DC250 V AC / 440 V AC43.6 mm x 50.8 mm x 45.4 mm€77.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU KE21 hätäpysäytyspainikkeen kontaktielementti
€52.12 / yksikkö