A Aktivointipolku: 6 mm , Poistumisaika: 10 ms , Leveys: 50.8 mm , Yhteydenottolomake: 2NC, 1NO , tulos Jatkuva lämpövirta: 16A , Vikasuojaus: Kyllä , Korkeus: 43.6 mm , Asennus: alhaalta , Max. Yhteyden poikkileikkaus: 2.5 neliömetriä , Max. Kosketusvastus: 0.02 ohmia , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Mekaaninen sykli: 1 , Min. Varastointilämpötila: -50 astetta C , Min. Vaihtovirta: 0.01A , Asennustyyppi: Asetettu/salpattu , Turvakontaktien määrä (positiivisesti avautuva): 2 , Signalointikontaktien määrä (N.O.): 1 , Positiivinen avauspolku: 3 mm , Arvioitu nykyinen: 6 / 10 A , Nimellisvirta Ie (induktiivinen kuorma): 6 / 10 A , Nimellisvirta Ie (ohminen kuormitus): 10 / 16 A , Nimellinen eristysjännite: 600V , Nimelliskäyttövirta (Ie): 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA , Nimellinen käyttöjännite: 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V , Ruuviliittimet: Kyllä , Paksuus: 27.3 mm , Käyttöluokka: 15-AC/-13-DC