SQUARE D Generaattoripaneeli 12-1 / 2 x 8-7 / 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Harmaa , Syvyys: 3.75 " , Kotelon materiaali: Teräs , Korkeus: 12.5 " , Kiinnitys: pinta , NEMA Kotelotyyppi: 1 , vaihe: 1 , Jännite: 120/240 , Leveys: 8.875 "
TyyliMalliMaks. Langan kokoHinta (ei alv)
A
QO48M60DSGP
8AWG€356.95
A
QO48M30DSGP
14AWG€356.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?