ELMO RIETSCHLE VC-50 Tyhjiöpumppu 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79

ELMO RIETSCHLE VC-50 tyhjiöpumppu 2 HP 35.0 cfm

Varastossa
Tuote: AE4JFN Malli: VC-50Ristiviite: 5KY79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,654.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Vahvistimet AC6.2/3.1
Painolastikaasu
Siirtymä35.0 cfm
SuodattaaHieno verkko
Suorittaa loppuunHopea / harmaa metalliväri
HP2
Hz60
Maks. dBA67
MoottorityyppiTEFC-jatkuva käyttö
NPT-tulo1.25 "
Öljykapasiteetti96 oz.
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus23.75 "
kokonaisleveys13.125 "
Vaihe3
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)80.77
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Elmo Rietschle VC-50 tyhjiöpumppu on pyörivä pumppu, joka täytetään öljyllä ja jota käytetään tyhjentämään suljettuja järjestelmiä tai ylläpitämään vakiotyhjiötä. Tätä pumppua käytetään lääke-, elintarvike- ja juoma-, elektroniikka- ja puunjalostusteollisuudessa poistamaan ilmamolekyylejä.

Ominaisuudet:

  • Elmo Rietschle VC-50 tyhjiöpumpussa on mikrosuodatin imupuolella ja öljyn ja sumun erotin poistoaukossa varmistaakseen öljyn palautumisen öljyjärjestelmään.
  • Siinä on laipallinen kolmivaiheinen TEFC-moottori jatkuvaan toimintaan alhaisilla lämmöntuotantonopeuksilla.
  • Tämä tyhjiöpumppu on koteloitu äänisuojaan hiljaisen toiminnan takaamiseksi.
  • Pumppukotelon ja moottorin välissä on puhallin, joka jäähdyttää pumppupesän ilmaa sekä kiertävää öljyä.
  • Tässä pumpussa on sisäänrakennettu takaiskuventtiili, joka estää tyhjennetyn järjestelmän ilmauksen pumpun pysähtymisen jälkeen.
  • Tähän pumppuun on asennettu kaasun painolastiventtiili vesihöyryn kondensoitumisen välttämiseksi pumpun sisällä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein tämä tyhjiöpumppu on öljyttävä?

A. 500 käyttötunnin jälkeen on suoritettava ensimmäinen öljynvaihto. Se vaatii öljynvaihdon 500-2000 käyttötunnin välein ensimmäisen huollon jälkeen.

K. Mikä on tämän tyhjiöpumpun käyttölämpötila-alue?

A. 53 - 104 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on tämän tyhjiöpumpun öljykapasiteetti?

A. 96 unssia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiVahvistimet ACSiirtymäKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
ELMO RIETSCHLE VC-100 -pumppu 5 hv 29.9 tuumaa Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€11,223.16
ELMO RIETSCHLE VCB-20 tyhjiöpumppu 1-1 / 2 Hv 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€5,668.56
ELMO RIETSCHLE VC-75-tyhjiöpumppu 3 hv 29.90 tuumaa hg 49.0 cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€9,288.80
ELMO RIETSCHLE VC-100-tyhjöpumppu 5 hv 29.90 tuumaa hg 71.0 cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€10,615.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-50 tyhjiöpumppu 2 HP 35.0 cfm
€7,654.37 / yksikkö