ELMO RIETSCHLE VC-75-tyhjiöpumppu 3 hv 29.90 tuumaa hg 49.0 cfm | AE4JFP 5KY80

ELMO RIETSCHLE VC-75 tyhjiöpumppu 3 Hp 29.90 tuumaa Hg 49.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AE4JFP Malli: VC-75Ristiviite: 5KY80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,288.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Vahvistimet AC8.5-8.2/4.1
Painolastikaasu
Siirtymä49.0 cfm
SuodattaaHieno verkko
Suorittaa loppuunHopea / harmaa metalliväri
HP3
Hz60
Maks. dBA68
MoottorityyppiTEFC-jatkuva käyttö
NPT-tulo1.25 "
Öljykapasiteetti96 oz.
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus26 1 / 16 "
kokonaisleveys13.125 "
Vaihe3
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)80.52
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (29.90 "Hg)
    • Alamerkki: RIETSCHLE THOMAS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiVahvistimet ACSiirtymäKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
ELMO RIETSCHLE VC-100 -pumppu 5 hv 29.9 tuumaa Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€11,223.16
ELMO RIETSCHLE VCB-20 tyhjiöpumppu 1-1 / 2 Hv 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€5,668.56
ELMO RIETSCHLE VC-50 Tyhjiöpumppu 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/460€7,654.37
ELMO RIETSCHLE VC-100-tyhjöpumppu 5 hv 29.90 tuumaa hg 71.0 cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€10,615.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-75 tyhjiöpumppu 3 Hp 29.90 tuumaa Hg 49.0 Cfm
€9,288.80 / yksikkö