ELMO RIETSCHLE VC-100 -pumppu 5 hv 29.9 tuumaa Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456

ELMO RIETSCHLE VC-100 tyhjiöpumppu 5 hv 29.9 tuumaa. Hg 71.0 cfm

Varastossa
Tuote: AC7BPD Malli: VC-100Ristiviite: 36Z456

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,223.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Vahvistimet AC16.2
PainolastiKyllä
Siirtymä71.0 cfm
SuodattaaSisäinen
Suorittaa loppuunmaalannut
HP5
Hz60
Maks. dBA69
MoottorityyppiTEFC
NPT-tulo1.5 "
Öljykapasiteetti96 oz.
Kokonaiskorkeus11 13 / 16 "
Kokonaispituus30.25 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe3
RPM1800
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (29.9 "Hg)
    • Lopullinen paine Torr (0.375)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiVahvistimet ACSiirtymäKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
ELMO RIETSCHLE VCB-20 tyhjiöpumppu 1-1 / 2 Hv 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€5,668.56
ELMO RIETSCHLE VC-50 Tyhjiöpumppu 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/460€7,654.37
ELMO RIETSCHLE VC-75-tyhjiöpumppu 3 hv 29.90 tuumaa hg 49.0 cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€9,288.80
ELMO RIETSCHLE VC-100-tyhjöpumppu 5 hv 29.90 tuumaa hg 71.0 cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€10,615.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-100 tyhjiöpumppu 5 hv 29.9 tuumaa. Hg 71.0 cfm
€11,223.16 / yksikkö